ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
15508659
品番
WCS18P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途
角波・役物/木下地用
仕様
クロムフリー
種別
全ねじ
材質
スチール
全長L(mm)
18
仕上
ラスパートカラー
頭径D(Φmm)
10.5
ねじピッチp(mm)
2.3
ねじサイズ
4.5×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.3
ねじ径d(Φmm)
4.5