※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WCS25P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508668 WCS25P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508668 WCS25P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508668 WCS25P ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロ 15508668

ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 15508668 品番 WCS25P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。

用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 材質SUS410ステンレス 全長L(mm)25 仕上パシペート 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 ねじサイズ4.5×25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする