※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1500本×10箱)
注文コード
15508844
品番
W22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
表面処理
ユニクロ、三価ユニクロ
全長L(mm)
22
頭径D(Φmm)
8
種別
全ねじ
ねじ径d
3.8
ねじサイズ
3.8×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5