※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ユニクロ コーススレッド フレキ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500本×10箱)
全長L(mm)
51
注文コード
15508878
品番
W51F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長L・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クロムフリー
サイズ
4.2×51
全長L(mm)
51
仕上
三価ユニクロ
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
45
ねじの呼び
M4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7