ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
15508905
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート用のビスです。
材質
スチール
全長L(mm)
20
ねじ径d
3.8
仕上
ラスパートシルバー
頭部形状
D=6皿頭
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.3
ドリル径(Φmm)
3.2
頭径D(Φmm)
6
ねじサイズ
3.8×20
頭高さH(mm)
1.9