ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
15508914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート用のビスです。
材質
スチール
全長L(mm)
20
ねじ径d
3.8
仕上
ラスパートブロンズ
頭部形状
D=6皿頭
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.3
ドリル径(Φmm)
3.2
頭径D(Φmm)
6
ねじサイズ
3.8×20
頭高さH(mm)
1.9