ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
15508930
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンクリート用のビスです。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.3
ドリル径(Φmm)
3.2
全長L(mm)
20
頭部形状
D=6皿頭
仕上
パシペート
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
6
ねじサイズ
3.8×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.9