マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15508948 品番 MG-103Sa(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

a接点仕様のマグネットスイッチです。

材質樹脂 ブラウン 質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30〜+50 (結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付 開閉寿命(回)100万 (定格負荷) 接点容量AC/DC30V 0. 1A 動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開 セット距離(mm)12以下 (マグネット〜スイッチ間)
注意
※本商品は防水型ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする