TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
マグネットスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15508957
品番
MG-103Sa(G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
a接点仕様のマグネットスイッチです。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)
使用周囲温度(℃)
-30〜+50 (結露なきこと)
接触抵抗(mΩ)
200以下
設置場所
屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付
開閉寿命(回)
100万 (定格負荷)
接点容量
AC/DC30V 0. 1A
動作接点
無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開
セット距離(mm)
12以下 (マグネット〜スイッチ間)
注意
※本商品は防水型ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200