TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
パッシブセンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15508966
品番
PA-470A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
豊富な機能搭載の壁面・コーナー取付用パッシブセンサー
機能
[メモリーコントロール機能]M/C端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御が可能
[異常警報機能]低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告
材質
樹脂
質量(g)
165
検出方式
パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子)
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC9.5〜28(極性なし)
消費電流(mA)
25以下
使用可能温度範囲
-10〜+50℃(結露なきこと)
接点方式
警報出力:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、タンパー出力:無電圧接点(b接点)
設置場所
屋内 : 壁面 (別売アタッチメントで天井面可)
表示灯
【アラーム表示灯】赤色LEDにて表示/ウォームアップ時 : 点滅(0.5b秒おき)/警報出力時 : 点灯(約2秒)/メモリー表示時 : 3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/異常警報 : 機器異常(連続点滅)、低電源電圧異常(連続点灯)
警戒距離
立体警戒(最長16m)88本(22対)、面警戒 (最長20m) 8本 (2対)
動作接点
ワンショット動作 (約2秒)
接点定格
警報出力:DC30V(AC24V)・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、タンパー出力:DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)