赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15508984 品番 PB-100FZ
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:1200、受光器:1300 検出方式近赤外線パルスビ一厶遮断方式:対向型(4段ビ一厶同時遮断方式) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC10〜30 機能受光感度表示機能、アラームメモリー表示機能、モニター出力機能、オートゲインロック機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、タンパー機能 消費電流(mA)70以下(警戒時)、105以下(最大時) 使用可能温度範囲-25〜+60℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外 警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・1A以下(抵抗負荷) 表示灯【アラーム表示灯】赤色表示灯(受光器) 警報出力時:点灯、【メモリー表示灯】赤色表示灯(受光器) メモリー表示時:点滅、【受光感度表示灯】赤色表示灯(受光器) 受光レベル滅衰時:点灯、【投光表示灯】緑色表示灯(投光器)投光器通電時:点灯 光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±10° 警戒距離屋外100m以内 検知時間(秒)0.05〜0.7(ボリュームにて可変)[標準位置:0.05秒] 距離余裕10倍(1000m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする