付属品取付ネジ、カバーロックネジ、取扱説明書材質樹脂質量(g)250検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (測距方式)寸法(高さ)L/M/H 3段階切替配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC18~30(極性あり)機能相互干渉防止機能:OUT端子/IN端子接続により最大8台、アラームメモリー機能:警報履歴の表示消費電流(mA)160以下使用可能温度範囲-25~+60℃(結露・氷結なきこと)測定距離電源投入時に自動測定設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)警報出力無電圧接点(c接点) 接点動作:オフディレィ3秒 接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯【アラーム表示灯】赤色LED/ウォームアップ時:点滅/警報時:点灯/初期化エラー時:点滅(スイッチで消灯可能)、【メモリー表示灯】黄色LED/メモリー起動時:点滅/メモリー表示時:点灯/(スイッチで消灯可能)設置寸法(高さ)(mm)1~4警戒距離スポット警戒 7本 Φ1m/at H=3m検知時間(秒)検知高さL時:約10、検知高さM/H時:0.2以下