マイクロ波センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 警戒距離1〜50m 注文コード15509018 品番MW-50AH
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は警戒距離など4種類から選べます 他の種類を見る

悪環境下でも高信頼性を発揮するマイクロ波センサー

質量(g)送信機:820、受信機:870 検出方式マイクロ波遮断方式(対向型) 配線接続端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC10〜30(極性なし) 機能モニター出力、調整モードスイッチ 消費電流(mA)100 角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10° 使用可能温度範囲-25〜+60℃(結露・氷結なきこと) 到達距離(m)100 設置場所屋外(IP54相当) 警報出力接続方式:無電圧接点c接点(警報時:開/閉)、接点動作:遮断時間出力(ただし4秒未満の遮断は4秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯【警報表示灯】赤色LED警報時:点灯、【送信表示灯】緑色LED送信時:点灯 警戒距離1〜50m 検知時間(秒)約0.04〜0.3秒(ボリュームにて可変) 周波数(GHz)24.19(マイクロ波)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする