材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)送信機:1090、受信機:1140
検出方式マイクロ波遮断方式(対向型)
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10〜30(極性なし)
機能モニター出力、調整モードスイッチ
消費電流(mA)100
角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°
使用可能温度範囲-25〜+60℃(結露・氷結なきこと)
到達距離(m)200
設置場所屋外(IP54相当)
警報出力接続方式:無電圧接点c接点(警報時:開/閉)、接点動作:遮断時間出力(ただし4秒未満の遮断は4秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)
表示灯【警報表示灯】赤色LED警報時:点灯、【送信表示灯】緑色LED送信時:点灯
警戒距離5〜100m
検知時間(秒)約0.04〜0.3秒(ボリュームにて可変)
周波数(GHz)24.11(マイクロ波)