バスネット用コンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15509054 品番BUS-CV740
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

新しいシステムの形をご提案!!
小電力型ワイヤレスシステムをバスネットシステムに取り込むための受信ユニット型コンバータです。

材質樹脂 ホワイト 質量(g)600 消費電力(W)4 配線接続端子式 消費電流(mA)75 受信可能距離約100m(見通し距離) 使用可能温度範囲-10〜+50℃(結露なきこと) ブザー音操作ボタン操作時「ピッ」/電池切れ発生時「ピッ」20秒周期/電池切れ発生時「ピッ」/点検モードで受信時「プッ」/登録エラー時「ブー」/登録モード切替時「ピッ」/消去モード切替時「ピピッ」/点検モード切替時「ピピピッ」/電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」/通常モード切替時「ピー」/登録確認時「ププッ」/登録内容確認モード切替時「ピー」/電波環境点検モード時「ピ」 設置場所屋内・壁掛け式 入力電源AC100V 50/60Hz DC10〜28V(極性あり) 表示灯2色LED/通電時:緑点灯(受信時の赤点灯)/電池切れ受信時:赤点滅/環境異常時:赤点滅 液晶表示警報、 異常発生時に表示/登録、 消去、 点検、 電波環境点検、 登録内容確認時など操作時に表示 伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式) 伝送信号正常/警報:登録送信機の警報信号受信時出力/タンパー:本体カバーをはずした時、および登録送信機のタンパー異常信号受信時出力/電圧低下:電源電圧低下時、および登録送信機の電池切れ信号受信時出力/機器異常:定期送信異常発生時、 および特定エラー発生時出力/環境異常:電波環境異常時出力 使用周波数(MHz)426帯4波

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする