バスネット用赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15509070 品番 BUS-20XT
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:370、受光器:400 検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式] 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10〜28 機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能 消費電流(mA)20以下(警戒時)、27以下(最大時) 使用可能温度範囲-25〜+60℃ 設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当) 光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10° 警戒距離屋外20m以内(屋内40m以内) 伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり) 検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階) 伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力 距離余裕屋外10倍(200m)、屋内5倍(200m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする