材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:370、受光器:400
検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10〜28
機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能
消費電流(mA)22以下(警戒時)、29以下(最大時)
使用可能温度範囲-25〜+60℃
設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当)
光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°
警戒距離屋外40m以内(屋内80m以内)
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり)
検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階)
伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力
距離余裕屋外10倍(400m)、屋内5倍(400m)