TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
寒冷地用ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15509149
品番
HTF-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
センサーの内部に装着してカバーの着霜等を軽減する
適合機種
PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ
質量(g)
6(1枚)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
AC/DC24 (極性なし)
消費電流(mA)
860/1組 (2枚)
使用可能温度範囲
-25〜+30℃
設置場所
センサーの内部