材質樹脂
色ブラック
質量(g)250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源リチウム電池 U9VL (DC9V)、 [アルカリ電池 (6LR61)]
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所縦付け時:屋外/屋内:壁面・ポール (防雨構造 IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内:壁面・天井 (非防雨構造)
電波到達距離(m)100
使用周波数(MHz)426
検知エリア縦付け時:ワイド (5対) 最長部10m/カーテン (5対) 最長部10m/ロング (1対) 最長部20m(いづれかの設定が可能)、横付け時:カーテン (5対) 最長部3m
電池寿命(年)約2 (常温時、 100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、 約1年)