材質樹脂
色ブラック
質量(g)270(電池を含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源専用リチウム電池CR17450E-R-2-CM2 (3V) ・・・付属品 または 専用ACアダプター DC-1115 (11V) ・・・オプション
検出方式パッシブインフラレッド方式
機能テストモード機能/検知感度切替機能/カウント回数切替機能/規制送信切替機能/送信周波数切替機能/定期送信機能/タンパー送信機能/電池切れ報知機能/機器異常報知機能
角度可変上下30°、水平25° (ベースにて)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯/電池切れ:点滅(約5秒に1回)/機器異常:点滅(約5秒に1回)/ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回)
振動検知感度60, 80, 100, 120%
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
警戒距離WL= 立体 (最長部12m)、LL=面 (最長部20m)、RL=ラウンド (最大Φ14m)、SL=スポット (最大4m)
使用周波数(MHz)426
電池寿命(年)8