パッシブセンサー送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出方式パッシブインフラレッド方式 電源専用リチウム電池CR17450E-R-2-CM2 (3V) ・・・付属品 または 専用ACアダプター DC-1115 (11V) ・・・オプション 注文コード15509280 品番TXF-105LL(BL)
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は検出方式・電源など7種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 ブラック 質量(g)270(電池を含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源専用リチウム電池CR17450E-R-2-CM2 (3V) ・・・付属品 または 専用ACアダプター DC-1115 (11V) ・・・オプション 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能テストモード機能/検知感度切替機能/カウント回数切替機能/規制送信切替機能/送信周波数切替機能/定期送信機能/タンパー送信機能/電池切れ報知機能/機器異常報知機能 角度可変上下30°、水平25° (ベースにて) 設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可) 表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯/電池切れ:点滅(約5秒に1回)/機器異常:点滅(約5秒に1回)/ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回) 振動検知感度60, 80, 100, 120% 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)100(見通し距離) 警戒距離WL= 立体 (最長部12m)、LL=面 (最長部20m)、RL=ラウンド (最大Φ14m)、SL=スポット (最大4m) 使用周波数(MHz)426 電池寿命(年)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする