材質樹脂
色ブラック
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-15〜+55
検出方式パッシブインフラレッド方式
電源電圧(V)DC7〜30 (極性なし)
消費電流(mA)8以下
角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警報出力接点方式:無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作 (約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)
表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時: 点滅/警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー表示灯】黄色LED メモリー起動時:点滅/メモリー表示時: 点灯
警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)
アラームメモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)