パッシブセンサー送信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理) 電源CR17450E-R-2-CM2(専用リチウム電池):1組/DC3V、LR-6(単3形アルカリ乾電池):2本+専用バッテリケース使用/DC3V 注文コード15509298 品番TX-123NL
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は検出方式・電源など7種類から選べます 他の種類を見る
付属品リチウム電池 材質樹脂 質量(g)約150(電池のぞく) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電源CR17450E-R-2-CM2(専用リチウム電池):1組/DC3V、LR-6(単3形アルカリ乾電池):2本+専用バッテリケース使用/DC3V 検出方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理) 角度可変水平25°(ベースにて) 電池寿命CR17450E-R-2-CM2:約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)/LR-6:約2年(常温時、100回/1日の送信回数として) 設置場所屋内天井面(別売アタッチメントにて壁付可) 振動検知感度高/低切替 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(屋外見通し距離) 警戒距離面警戒、最長部12m、8対 使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする