付属品リチウム電池
材質樹脂
質量(g)約150(電池のぞく)
使用温度範囲(℃)-10〜+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電源CR17450E-R-2-CM2(専用リチウム電池):1組/DC3V、LR-6(単3形アルカリ乾電池):2本+専用バッテリケース使用/DC3V
検出方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理)
角度可変水平25°(ベースにて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2:約8年(常温時、100回/1日の送信回数として)/LR-6:約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)
設置場所屋内天井面(別売アタッチメントにて壁付可)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(屋外見通し距離)
警戒距離スポット警戒、最大取付高4m、9対
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)