アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の コーナーガード・クッション
アーテック[学校教材・教育玩具]の コーナー用
コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15509377
品番
7195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容
本体×4
材質
NBR
形状
コーナー用
寸法(mm)
30×50×10
色
白