アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 合図灯・手旗
アーテック[学校教材・教育玩具]の 合図灯
LED誘導棒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15509404
品番
35513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥711
販売価格(税別)
¥
646
バスケットに入れる
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容
本体のみ
材質
PVC
長さ(mm)
520
寸法(mm)
45×45×520
使用電池
単1電池2本(別売)