用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容ナイロンバッグ×1、懐中電灯×1、モバイルバッテリー3000mAh×1、アルミシート×1、ホイッスル(2色アソート)×1、携帯トイレ×3、ウェットティッシュ×1、軍手×1、脱出ハンマー×1、ロープ3m×1
材質PS、ビニロン、リチウムイオン電池、ABS、炭素鋼、水、エタノール、グリセリン、メンソールエッセンス、メンソール、PEG-60水添ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、コロルヘキシングルコン酸塩、PP、紙、PET、ナイロン
寸法(mm)ナイロンバッグ:280×380×60
人数1人用
バッテリー容量(Ah)0.3