アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 避難用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用袋・セット
防災リュック 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15509456
品番
35540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
水に強い防災リュックにミニサイズが
新登場お子様や高齢の方にピッタリです。
便利なポケット 夜光テープ付
材質:PU。サイズ:340x300x500mm
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PU
寸法(mm)
340×300×500
人数
1人用