背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15509526 品番52163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,021
販売価格(税別)
928

防災ずきんが背もたれクッションになる防災ずきんも収納できます
取付簡単 大人用、子供用兼用
材質:ポリエステル。サイズ:383×344mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ポリエステル 寸法(mm)383×344

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする