立入禁止テープ 25mx75mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15509605 品番35527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

日本語と英語表記の立入禁止テープ
イベントにも使える!

セット内容本体のみ 材質PE 寸法(mm)500×75×0.05 文字内容立入禁止 取付方式テープタイプ テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ地色 テープ厚さ(mm)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15509605
2024-08-10
用途:
侵入禁止区域
TOGA販売課 様 (その他業種)

価格自体は求めやすいが、素材が他に比べて若干薄い
です。

しかもパッケージに教育用って書いてあって、
立入禁止テープをどんな教育につかうねんw

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする