バイオゴールドオリジナル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(240g) 注文コード 15510147 品番 197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

草花・宿根草から、お野菜・ハーブ・観葉植物・樹木・盆栽などすべての植物の追肥に使用できます。

用途草花・果樹・樹木用有機肥料 成分チッソ(3.5)リンサン(3.7)カリ(3.3)+ 天然ミネラル類 製法純菌醗酵 名称バイオゴールドオリジナル 原材料発酵鶏糞 適合作物植物全般 肥料の種類加工家きんふん肥料 登録保証群馬県第10012号 効果持続:置肥として使用した場合:約2ヵ月/液肥として使用した場合:約10日
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等を変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15510156
2023-04-17
用途:
薔薇などの肥料として
その他業種

モノタロウでバイオゴールドシリーズの製品が購入できるようになって助かります!薔薇の肥料をこのシリーズに変えてから生育が驚くほどよくなりました。有機肥料なのに無臭で、薔薇以外の植物全般にも使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする