5 バイオゴールドオリジナル タクト 15510156

5 バイオゴールドオリジナル タクト 15510156
5 バイオゴールドオリジナル タクト 15510156

バイオゴールドオリジナル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(900g)
内容量1袋(900g)注文コード15510156品番5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

草花・宿根草から、お野菜・ハーブ・観葉植物・樹木・盆栽などすべての植物の追肥に使用できます。

用途草花・果樹・樹木用有機肥料成分チッソ(3.5)リンサン(3.7)カリ(3.3)+ 天然ミネラル類製法純菌醗酵名称バイオゴールドオリジナル原材料発酵鶏糞適合作物植物全般肥料の種類加工家きんふん肥料登録保証群馬県第10012号効果持続:置肥として使用した場合:約2ヵ月/液肥として使用した場合:約10日
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等を変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15510156
2023-04-17
用途: 薔薇などの肥料として
その他業種

モノタロウでバイオゴールドシリーズの製品が購入できるようになって助かります!薔薇の肥料をこのシリーズに変えてから生育が驚くほどよくなりました。有機肥料なのに無臭で、薔薇以外の植物全般にも使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする