タクト
タクトの 肥料・液肥・培養土
タクトの 肥料
タクトの 汎用肥料
セレクション薔薇
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3.8kg)
注文コード
15510208
品番
232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
有機肥料でバラ栽培を楽しみたい方におすすめです。
用途
薔薇用有機肥料
成分
チッソ(3.3)リンサン(4.5)カリ(4.0)+ 天然ミネラル類
製法
純菌醗酵
名称
バイオゴールドセレクション薔薇
原材料
発酵鶏糞
適合作物
バラ全般 / 植物全般
肥料の種類
化成肥料
登録保証
群馬県第10013号
効果
持続:約1ヵ月
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等の変更をする場合があります。