タクト
タクトの 肥料・液肥・培養土
タクトの 肥料
タクトの 汎用肥料
セレクション芝生
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
15510217
品番
208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ご家庭の芝生からスポーツ芝まで幅広く使用できます。
用途
芝生用有機肥料
成分
チッソ(2.3)リンサン(4.4)カリ(3.8)+ 天然ミネラル類
製法
純菌醗酵
名称
ユーキン
原材料
発酵鶏糞
適合作物
芝生全般(暖地型・寒地型/日本芝・西洋芝/公園・家庭・ゴルフ場・サッカー場・競馬場・野球場などのスポーツ芝にも)
肥料の種類
堆肥
登録保証
群馬県特肥第776号
効果
持続:約1ヵ月
注意
※食べ物ではありません。
※肥料用途以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※極端な与え過ぎはまれに根を傷める事があります。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※自然に近い環境を作るためコバエ等が寄りつく場合があります。
※改良のため予告なく内容物等の変更をする場合があります。