タクト
タクトの 肥料・液肥・培養土
タクトの 液体肥料
バイオゴールドバイタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(180cc)
注文コード
15510226
品番
64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダメージに強く健やかな植物に育てる天然活性液です。
用途
植物全般用活性液
成分
チッソ(0.5%未満)リンサン(0.5%未満)カリ(0.5%未満)
製法
純菌醗酵
原材料
発酵鶏糞
適合作物
植物全般用
注意
※飲料ではありません。
※植物以外には使えません。
※多様な天然成分を含みます。体質に合わない場合は使用をお控え下さい。
※目や口に入った場合は水でよく洗い流して下さい。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※改良のため予告なく内容物等を変更をする場合があります。