バイタルV-RNA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80cc) 注文コード15510269 品番651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

樹勢の強化を助ける活性液です。

用途植物全般用活性液 成分V-RNA(R)×バイオゴールドバイタル(R) 製法純菌醗酵 原材料発酵鶏糞・植物由来の天然成分 適合作物植物全般用
注意
※飲用ではありません。。
※植物以外のものには使えません。
※様々な天然の有用成分が含まれています。体質に合わない場合ご使用をお控えください。
※万一飲み込んだ場合は直ちに口をすすぎ水を飲む等の処置をしてください。目に入った場合は直ちに流水でしっかり洗い流してください。皮膚に赤み・かゆみ・刺激等の異常がでたら使用を中止してください。いずれの場合も医師にご相談ください。
※アルカリ性の資材と混ぜないでください。
※床・壁材・車の塗装面や衣類につくとシミになります。付着した場合は速やかに洗い流してください。
※環境・土壌・管理の仕方等により効果の出方は異なります。
※改良のため予告なく内容を変更する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする