ヴィコント064

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80cc) 注文コード15510278 品番616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

花実を増やし、香り良く華やかな色付きを実現します。

用途草花用液肥 成分V-RNA(R)×チッソ(0) リン酸(6) カリ(4)+アミノ酸・糖類・ミネラル 原材料植物・鉱物由来の天然成分 適合作物草花用 肥料の種類液状複合肥料
注意
※植物専用です。植物以外のものに使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。
※アルカリ性の資材と混ぜないで下さい。化学反応を起こす場合があります。床・壁材・車の塗装面や衣類につくとシミができることがあります。ご注意下さい。(速やかに洗い流して下さい。)/飲用ではありません。万一飲み込んでしまった場合は、直ちに口をすすぎ水を飲む等の処置をして下さい。
※目に入った場合は直ちに流水でしっかり洗い流して下さい。
※皮膚に赤み・かゆみ・刺激等の異常がでたら使用を中止して下さい。いずれの場合も医師にご相談下さい。
※改良のため予告なく内容を変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする