バイオゴールドの土

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15L) 注文コード 15510305 品番 222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

森の土が手本。自然環境に極めて近い性能をもつ土
赤玉土や腐葉土など厳選した天然素材を、バイオゴールド独自の配合割合と技術により混ぜ合わせた土。
水がすっと抜けて、新鮮な水・空気を根に供給。保水力、保肥力にも優れているので、植物がしっかり生育できる土です。
混ぜている腐葉土などの堆肥は、薬品を使わずじっくり丁寧に時間をかけて熟成・発酵を重ねているので、生育に欠かせない有効菌が豊富に含まれています。
何度でもくり返しお使いいただくことができます。
「バイオゴールドクラシック元肥」を混ぜてお使いください。

用途草花・果樹・樹木用土/すべての植物に/はじめて植物を育てるとき/子供やペットがいても安心してガーデニングを楽しみたい/有機栽培をしたい/一般的な培養土を使っているけど、植物があまり良く育たない 製法ナチュラルブレンド製法 原材料硬質赤玉土+数種の特性の異なる土×高品質腐葉土 他(国産天然材料100%) 適合作物土で育てるすべての植物(地植えを含む6号鉢以上の鉢推奨)※らん・サボテン・多肉植物などは除く
注意
天然素材の性質上、色や形にばらつきがあります。
※植物を育てること以外に使用しないで下さい。
※環境・管理の仕方などにより効果の出方は異なります。
※改良のため予告なく内容物等を変更する場合があります。
※直射日光・高温多湿をさけ涼しいところに保管して下さい。
※幼児・子供の手の届く所やペットのそばに置かないようにして下さい。
※薬品処理していない天然素材のみを使用しているため、環境等によってカビが出ることもあります。植物の生育には問題ありません。
※【警告】空き袋は窒息などの危険が伴いますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする