ボンバルディア

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 15510348 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スペイン・キミテック社が植物由来の天然資材を独自の技術で特殊発行し、植物が吸収しやすいレベルまで堆肥化した有機活力液肥です。
植物に対して、生長の促進、生産性と質の向上、ストレスに対する抵抗性を高めるなどの特長があります。
土壌に対して、土壌組織の改良、土壌の通気性を向上、養分の吸収を高めるなどの特長があります。

成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:0.5%、カリ全量:0.5%未満、その他の成分:アミノ酸(13%)、多糖類(6%)、フルボ酸(23%)、カルシウム、鉄、亜鉛、その他ベタイン、ビタミン 適合作物植物全般用 商品タイプ業務用
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15510348
2023-04-14
用途:
薔薇の株の活力剤として

◆株自体が生き生きと元気に育っております。続けてみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
15510348
2023-03-01
用途:
植物栽培
その他業種

家庭用向の商品と同じ 業務用。空になった 家庭用のボトルにいれて 使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする