ホームハイポニカぷくぷくU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15510454 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ホームハイポニカぷくぷくを改良した新しい水耕栽培キットホームハイポニカぷくぷくU

用途土を使わず、エアポンプによる液体肥料の循環で、根を元気に育て、植物を大きく早く栽培できます。また、レタスやハーブ類などの植物が栽培できるように穴数を5株になりました。土は使わないので、土づくりなどの手間がかかる作業は必要ありません。清潔で、簡単に楽しい野菜作りをお楽しみいただけます。 付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)、培地(10個)、穴カバー(4個)育苗プラグ(5個)、ペットボトルキャップ(1個)、エアポンプ(1個)( ※ペットボトルは付属していません) 質量(kg)約2.5 容量(L)液肥:約9 消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8 外寸法(縦×横×高さ)(mm)370×370×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする