INKO USB ヒーティングマット スエード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15511005 品番 IK07695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,800
販売価格(税別)
5,273

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。
電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。
何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。
最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。
身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。

セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)270×270×1.5 アーバングレイ 質量(g)92 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする