INKO USB ウェアラブルヒーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15511048 品番IK07780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。
電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。
何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。
最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。
身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。

セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)200×200×1 質量(g)62 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする