バッテリー内蔵ポータブルテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511154 品番GH-PTV14A-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ
ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替
HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)
ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる
ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる

付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 厚さ(mm)厚み37mm 質量(g)約870 消費電力(W)最大18(満充電待機時1W未満) 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/1.5A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×37×217 充電時間約3時間45分 保証期間1年間 スピーカー2W+2W 端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 画面サイズ14型 画素数1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13〜62ch) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT アスペクト比16:9 再生時間(時間)バッテリー:約2(テレビモード) 発売年2022年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする