蛍光プラスチックチェーン10m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15511206 品番 TW008-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。
チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。

用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質PE 寸法(mm)38.2×21.5 蛍光イエロー 長さ(m)10 線径(mm)6
注意
※本チェーンで物の吊り下げは絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする