セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画チェーン
セーフラン安全用品の プラスチックチェーン
蛍光プラスチックチェーン10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15511215
品番
TW009-10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。
チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途
進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
PE
寸法(mm)
38.2×21.5
色
蛍光オレンジ
長さ(m)
10
線径(mm)
6
注意
※本チェーンで物の吊り下げは絶対にしないでください。