Y1433TK-W-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511389 Y1433TK-W-13 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511389

洗濯機用送り座水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511389 品番Y1433TK-W-13
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,717
販売価格(税別)
4,288

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。

用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径13 ねじ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地
注意
※洗濯機ニップル(安全装置付)にはニップル先端部に安全装置(一時止水機構)が付いているため、使用中に給水ホースのジョイント部がはずれても、安全装置が働いて止水する機構になっています。ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
※洗濯機を使用しない時は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れのおそれがあります。
※洗濯機のホースをはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。
※逆流防止が必要になります。
※洗濯機の急な止水による配管の破損のおそれがある場合は、ウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取付けてください。
※元止め式給湯器には使用できません。
※凍結が予想される日には、ニップルの中の水を抜くなどの凍結予防を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする