曜日別特売
PU32-16S 固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511416

 

PU32-16S 固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511416
PU32-16S 固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511416
PU32-16S 固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511416

固定ナットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード15511416品番PU32-16S
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き
PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。
止水栓を閉めてお取替えください。

用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする