SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15511425
品番
K11-1-W
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。
お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途
キッチンの水栓として
適合場所
キッチン
取付ねじ
PJ1/2
取付ピッチ(mm)
取付可能な配管:120〜200
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。