SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15511434
品番
K11D-W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。
触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途
キッチンの水栓として
適合場所
キッチン
取付ピッチ(mm)
取付可能な配管:120〜200
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
170
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。