K1101TVK-1-W ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511450 K1101TVK-1-W ツーバルブ洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511450

ツーバルブ洗濯機用混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15511450 品番K1101TVK-1-W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。

用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする